Juego de desmontaje y extractor con mandíbulas roscadas

N.º do artigo: 1775N/4
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
Tipo de produto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1775N/4
EAN/GTIN 4000896133208
Número do fabricante 1775N/4
Número L L60140 1118

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para extraer rodamientos de bolas y rodillos, así como anillos interiores
  • Para espacios reducidos y cojinetes colocados al ras
  • Dispositivos de desmontaje y extractores con mandíbulas roscadas con extensión
  • Los pernos de extracción se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de desmontaje junto con los separadores de roles
  • La sujeción del separador de roles se realiza accionando uniformemente las tuercas en los pernos de anclaje
  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 5.15 kg
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Separador de roles 1775N-75 ∙ 1775N-012

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta