{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 300 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 160 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177200 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245090 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Folha de serra circular médio, ⌀×espessura: 300X2,5mm
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
173,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
235,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
103,06 €
95,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
⌀ do furo | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
indicado para marca de serra | Eisele | Eisele | Eisele |
Espessura | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Número de dentes Z | 160 | 160 | 160 |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |