1.1/2″ Llave de impacto (inch) 4.7/8″

N.º do artigo: 17400A 4.7/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1 1/2
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
Quadrado de acionamento 1 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 17400A 4.7/8
EAN/GTIN 4991644466054
Número do fabricante 17400A 4.7/8

Descrição

Descripción:

Longitud: 136 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 173 mm
Longitud: 67 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 4.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta