1.1/2″ Llave de impacto, largo (inch) 3.3/4″

N.º do artigo: 17300A 3.3/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1 1/2
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
Quadrado de acionamento 1 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 17300A 3.3/4
EAN/GTIN 4991644466832
Número do fabricante 17300A 3.3/4
Número L L60050 10772

Descrição

Descripción:

Longitud: 175 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 135 mm
Longitud: 55 mm
Altura: 121,5 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 3.3/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta