Fita de serra para metal bi-alfa-cobalto, 15 m, Largura mm/dentes por polegada: 6/1014

N.º do artigo: 172050 6/1014
Copiar
Preço por 1 Peça (7,05 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura mm/dentes por polegada Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • dentado: Combi
  • Ângulo de corte: 0

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 6 mm
Comprimento 15 m
dentado Combi
Ângulo de corte 0 grau
Espessura 0,6 mm
Tipo de produto Fita de serra para metal

Identificação e classificação

Número do artigo 172050 6/1014
Copiar
EAN/GTIN 4045197253590
Copiar
Número do fabricante 27280060601100-015
Copiar
Fabricante ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
100
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
60
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
85
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
65
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
55
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
35
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
20
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
30
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
adequado para / [m/min]
S
Código de ISO:
20
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
40
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
60
Uni
adequado para / [m/min]
 
Óleo
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Dentado normal – passo dos dentes constante com ângulo de corte de 0° em rolo de plástico fechado sem soldadura.
bi-alfa-cobalt: Fita de serra bimetal de alto desempenho com aço para molas com alto teor de cromo como correia transportadora e pontas dos dentes HSS de liga de cobalto (M42) (67−69HRC). Dureza extrema das pontas dos dentes, correia transportadora flexível, rolos de 15 m cada.

Vantagem:

De preferência adequado para secções transversais pequenas e médias (até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm).

Nota:

  • Dentado normal 10°: Tam. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dentado combinado 0°: Tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person