{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 95 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164352 19 | |
Número do fabricante | 164352 19 |