{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 13,210 mm - 14,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 | 80 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164352 14 | |
Número do fabricante | 164352 14 |