3/4″ Llave de impacto Torx E24

N.º do artigo: 16425 E24
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16425 E24
EAN/GTIN 4991644411849
Número do fabricante 16425 E24
Número L L60050 4925

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Longitud: 17 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
E24
Interior Torx
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta