Mango para martillos perforadores

N.º do artigo: 1612025032
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
Número do artigo 1612025032
EAN/GTIN 3165140027014
Número do fabricante 1612025032
Número L L00590 2225

Descrição

Descripción:

  • La empuñadura adicional permite trabajar de forma segura con los martillos perforadores
  • Adecuado para: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 68 mm
  • Dimensión longitud: 210 mm
  • Peso bruto: 0,193 kg
  • Descripción del rendimiento: Trabajo seguro con martillos
  • Peso neto: 0,157 kg
  • Volumen: 1,428 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajo seguro con martillos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta