Gafas de láser, rojas

N.º do artigo: 1608M0005B
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1608M0005B
EAN/GTIN 3165140617499
Número do fabricante 1608M0005B
Número L L00660 51

Descrição

Descripción:

  • Gafas para ojos láser Las gafas para ojos láser mejoran la visibilidad del haz de láser rojo y facilitan el trabajo en condiciones de poca luz
  • adecuadas para GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Professional; todos los medidores de distancia láser

Característica:

  • Volumen: 1,097 dm3
  • Peso bruto: 0,07 kg
  • Peso neto: 0,065 kg
  • Dimensión Anchura: 95 mm
  • Dimensión de altura: 55 mm
  • Longitud de la dimensión: 210 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta