Carro guía con tobera de aspiración para corte, cinta tensora, 180 mm

N.º do artigo: 1605510179
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1605510179
EAN/GTIN 3165140024419
Número do fabricante 1605510179

Descrição

Descripción:

  • Este carro guía es un carro guía sin herramientas con boquilla de aspiración de polvo para su uso con amoladoras angulares
  • Se adapta a: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 24-180; GWS 24-180 B + SDS; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 H; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 26-180 B; GWS 26-180 H; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Permite un ajuste continuo y sin complicaciones de la profundidad de corte, dispone de una boquilla de aspiración de 35 mm
    • Dimensión de anchura: 185 mm
    • Dimensión altura: 155 mm
    • Dimensión longitud: 250 mm
    • Peso bruto: 1,85 kg
    • Diámetro mm: 180
    • Descripción del rendimiento: Ajuste variable de la profundidad de corte
    • Peso neto: 1,758 kg
    • Específico RTB1: Con asa atornillable en ambos lados para un aislamiento total
    • Específico RTB2: Boquilla de aspiración empinada para cortar cerca del borde
    • Volumen: 7,169 dm3
    • Ventaja HL (corto): Ajuste variable de la profundidad de corte

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta