Batería GBA 36 voltios, 2,0 Ah

N.º do artigo: 1600Z0003B
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
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600Z0003B
EAN/GTIN 3165140730495
Número do fabricante 1600Z0003B
Número L L00620 137

Descrição

Descripción:

  • Paquete de baterías GBA 36V 2,0Ah, el GBA 36V 2,0Ah Professional es un batería ligero para trabajar cómodamente desde la clase de 36 voltios de Bosch
  • Es un 46% más ligero que el 36V 6,0Ah para mayor comodidad en el manejo y uso
  • Para una mejor disipación del calor desde el interior hasta el exterior del batería, este modelo también incorpora la tecnología COOLPACK 1,0
  • Debido a que el calor puede dañar las células, la tecnología COOLPACK amplía la duración de la batería y permite tiempos de funcionamiento más largos
  • Compatible con todas las herramientas Bosch Professional 12 V
  • El GBA 36V 2,0Ah Professional es un batería de iones de litio con un indicador de carga de la batería

Característica:

  • Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto): 81 x 143 x 54 mm
  • Capacidad de la batería: 2,0 Ah
  • Tensión de la batería: 36,0 V
  • Peso: 1 kg

Volumen de suministro:

  • Caja
  • 1 x Batería GBA 36V 2.0Ah

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta