Batería GBA 36 voltios, 6,0 Ah

N.º do artigo: 1600A00L1M
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
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A00L1M
EAN/GTIN 3165140867955
Número do fabricante 1600A00L1M
Número L L00590 625

Descrição

Descripción:

  • Paquete de baterías GBA 36V 6,0Ah, el GBA 36V 6,0Ah Professional de batería es un potente batería con el máximo tiempo de ejecución de la clase de 36 voltios de Bosch
  • Su alta capacidad permite un tiempo de ejecución un 300% más largo que el 36V 2,0Ah Professional
  • Además, la tecnología COOLPACK 1,0 mejora la disipación de calor del batería desde el interior hasta el exterior
  • Debido a que el calor puede dañar las células, la tecnología COOLPACK amplía la duración de la batería y permite tiempos de funcionamiento más largos
  • Compatible con todas las herramientas Bosch Professional 12 V
  • El GBA 36V 6,0Ah Professional es un batería de iones de litio con un indicador de carga de la batería

Característica:

  • Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto): 105 x 160 x 80 mm
  • Capacidad de la batería: 6,0 Ah
  • Tensión de la batería: 36,0 V
  • Peso: 1 kg

Volumen de suministro:

  • Caja
  • 1 x batería recargable GBA 36V 6.0Ah

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta