cargador GAL 3680 CV

N.º do artigo: 1600A004ZS
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A004ZS
EAN/GTIN 3165140818421
Número do fabricante 1600A004ZS
Número L L00620 88

Descrição

Descripción:

  • Cargador GAL 3680 CV
  • el cargador rápido de varios voltios para todas las baterías de ión litio de 14,4 a 36 voltios, carga de la batería un 100% más rápida , modo de carga rápida: Un batería de 4,0 Ah está listo para usar en 25 minutos con una capacidad del 80%, refrigeración de aire activa para una mayor duración de la batería

Característica:

  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 36 V
  • Peso: 1 kg
  • Corriente de carga: 8,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 1,5 Ah (80%/100%) aprox.: 10/25 min
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 2,5 Ah (80%/100%) aprox. 0 Ah (80%/100%) aprox.: 15/30 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería 3,0 Ah (80%/100%) aprox.: 20/35 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 25/35 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería 5,0 Ah (80%/100%) aprox. 0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/45 min
  • Tiempo de carga para capacidad de batería 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/55 min
  • Tiempo de carga para capacidad de batería 6,3 Ah (80%/100%) aprox.: 41/55 min
  • Tiempo de carga ProCORE18V 12.. 0Ah (80 %/100 %) aprox.: 113/126 min
  • Tiempo de carga ProCORE18V 4,0Ah (80 %/100 %) aprox.: 32/51 min
  • Tiempo de carga ProCORE18V 8,0Ah (80 %/100 %) aprox.: 68/79 min

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • Cargador rápido GAL 3680 CV

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta