Calibrador de pico a vernier, 0-18 ″, 0,001 ″, ajuste fino, pulgadas / métrico

N.º do artigo: 160-119
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
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 160-119
EAN/GTIN 4946368024394
Número do fabricante 160-119
Número L L40010 10319

Descrição

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. Escalan y están cromados y permiten una fácil lectura del vernier

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 450
Rango de medición: 0 - 450 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″.
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta