Pantalones Pirata Stretch Negro C48

N.º do artigo: 159713439900C48
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 159713439900C48
EAN/GTIN 7330509803127
Número do fabricante 159713439900C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, lona, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillo reforzado para metro con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos grandes bolsillos uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Bolsillo interior con panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Amplias trabillas en la parte trasera y en los laterales, dos trabillas para cinturón en los laterales con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla para cinturón con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en la cintura

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Refuerzo
Bolsillos reforzados con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera en el bajo de la pierna

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Funcionalidad
Paneles elásticos en la parte delantera, rodilla, canesú en la parte trasera, bolsillos delanteros, pantorrilla y entrepierna

Descripción:

  • Versión pirata del increíblemente cómodo y cumplidor pantalón artesano 1599
  • Este pantalón pirata en formato artesano te da todo lo que necesitas cuando se trata de durabilidad, comodidad y detalles prácticos
  • Tiene paneles elásticos en fantástica elasticidad de 4 vías en la parte delantera y en el canesú, mientras que tiene una elasticidad más fina de 2 vías en la entrepierna para una mejor ventilación
  • Si quieres trabajar libremente pero al mismo tiempo concentrado, este pantalón es algo para ti

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta