Pantalón de artesano elástico C50

N.º do artigo: 159013439900C50
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 50
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 159013439900C50
EAN/GTIN 7330509621950
Número do fabricante 159013439900C50

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, lona, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos grandes bolsillos uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Bolsillo interior con panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Amplias trabillas en la parte trasera y en los laterales, dos trabillas para cinturón en los laterales con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla para cinturón con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en la cintura

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Refuerzo
Bolsillos reforzados con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera del bajo de la pierna

Funcionalidad
Paneles elásticos en el canesú trasero, bolsillos delanteros, rodilla y en la parte trasera de la rodilla

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Material de lona avanzado en pantalones de artesano tradicionales
  • Cuando los requisitos de durabilidad, comodidad y detalles prácticos controlan en la elección de la ropa de trabajo
  • Los pantalones tienen un ajuste más estrecho y el material es un tejido de lona que es pesado pero ligero y aireado
  • Los paneles elásticos en el canesú y la abertura de los bolsillos con bolsillos reforzados para rodilleras en tejido elástico CORDURA® hacen que los pantalones sean flexibles y perfectamente adecuados para el trabajo con mucho movimiento
  • Además, estos pantalones cuentan con una serie de detalles elegantes y funcionales, como bolsillos adicionales con cremallera para un almacenamiento seguro, bolsillo para teléfono de fácil acceso en material elástico apto para la mayoría de teléfonos móviles y discretos detalles reflectantes negros en la pantorrilla

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta