Pantalón sin bolsillos para clavos C60

N.º do artigo: 155618608699C60
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 60
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 155618608699C60
EAN/GTIN 7330509764619
Número do fabricante 155618608699C60

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para metro con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, Bolsillo para teléfono flexible y dos bolsillos grandes, uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjeta de identificación

Detalles
Bolsillo extraíble para tarjeta de identificación
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas para cinturón en los laterales con botón para trabilla de martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®, bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Funcionalidad
Paneles elásticos en el canesú trasero, rodilla y en la rodilla trasera

Descripción:

  • Pantalones de artesano funcionales y cómodos con bolsillos de fácil acceso, incluido un bolsillo para teléfono en material elástico en el que caben la mayoría de los teléfonos
  • Bolsillos de protección para las rodillas en tejido elástico CORDURA® para un ajuste y una durabilidad óptimos
  • Dos bolsillos traseros con fuelle y una correa para lazo de martillo, así como un bolsillo reforzado para regla, un bolsillo para bolígrafo y un portacuchillos
  • Las perneras precurvadas proporcionan un ajuste excelente

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta