Maletín de herramientas ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil hexagonal interior, P
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 1520/56 | |
EAN/GTIN | 4000896111183 | |
Número do fabricante | 1520/56 | |
Número L | L60150 33 |
Descrição
Descripción:
- «Slim-Line» – solo 105 mm de altura
- Para aplicaciones universales, p. ej., en el hogar, bricolaje y jardín
- Disposición clara y segura de las herramientas
- Seguro contra caída de las herramientas gracias al efecto de agarre de las cubetas
- Compartimento vacío oculto para objetos de pequeño tamaño
- Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
- Dimensiones / longitud: 445 mm x 360 mm x 105 mm
- Peso neto (kg): 6.01 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 56
Volumen de suministro:
Llave de dos bocas 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Alicate universal 760-2
Destornillador HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-PZ2
Destornillador detector de tensión 839-1
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6
Alicate de corte diagonal 1803-22
Lámpara LED bolígrafo 1979N-71
Sierra para metales, tipo pequeño 1981
Llave allen 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Juego de llaves allen 2115/8KH
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Flexómetro 2154-2
Navaja universal 2157
Tijeras universales 2158