Micrómetro, rápido, 1 mm / rev, 0-25 mm

N.º do artigo: 152-102
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 152-102
EAN/GTIN 4946368022802
Número do fabricante 152-102
Número L L40010 1551

Descrição

Descripción:

Este micrómetro le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con paso de husillo de 1 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta