X1500 Pantalón de pintor D116

N.º do artigo: 151012101098D116
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 116
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 151012101098D116
EAN/GTIN 7330509754788
Número do fabricante 151012101098D116

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble
Bolsillos, uno con anilla D
Botones metálicos

Bolsillos
Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillo de muslo con cremallera, Bolsillo de pierna con bolsillos dobles con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla. Bolsillo de muslo con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos - con portaherramientas de pintura personalizados. Se pueden meter dentro del pantalón
Bolsillos angulares

Acabado
Bajo de pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Refuerzo
Bolsillos delanteros, bolsillos traseros, bolsillo para regla, rodillas y dobladillo reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Ahora puede llevar pantalones de pintor 100% algodón sin miedo a que la pintura le impregne la piel
  • El tejido tiene una excelente capacidad de absorción y tiene doble capa en las zonas clave para evitarlo
  • Estos pantalones con base X1500 están diseñados para pintores, yeseros y albañiles, con bolsillos especiales para herramientas como pinceles, cuchillas de relleno y espátulas
  • Los pantalones de pintor con base X1500 están diseñados para pintores, yeseros y albañiles.

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta