{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150378 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086372 | |
Número do fabricante | 150378 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 16,5mm
sob pedido
Em stock
1 033 peças em stock
20,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 079 peças em stock
17,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 628 peças em stock
12,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
134,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | MDI |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Avellanador escalonado y cónico |