{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150050 8 | |
EAN/GTIN | 4045197085290 | |
Número do fabricante | 150050 8 |