{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 100 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em Inconel® | 0,05 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | rosa | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150025 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197543042 | |
Número do fabricante | 150025 12,4 |