Micrómetro, tamaño estándar, 0-1 ″, tuerca de sujeción

N.º do artigo: 150-207
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150-207
EAN/GTIN 4946368021966
Número do fabricante 150-207
Número L L40010 14767

Descrição

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1
Precisión: 0,0001 ″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta