Cuchilla de medición incorporada, punto cero ajustable, 13 mm, tuerca de apriete, escala invertida

N.º do artigo: 148-868
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148-868
EAN/GTIN 4946368385891
Número do fabricante 148-868
Número L L40010 14768

Descrição

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta