Pantalón C42

N.º do artigo: 145118119900C42
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 42
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145118119900C42
EAN/GTIN 7330509745557
Número do fabricante 145118119900C42

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, Bolsillo de pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo

Detalles
Bolsillo para DNI
Obillas, una con anilla D
Buena superficie para transferencias
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos

Funcionalidad
Material duradero repelente al agua
Rodillas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Descripción:

  • Pantalón con rodillas precurvadas y numerosas soluciones de bolsillos
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para teléfono
  • Cinta reflectante de 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta