Pantalón industrial con bolsillos en las rodillas, elástico D120

N.º do artigo: 144818329699D120
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
Cor mittelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 120
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 144818329699D120
EAN/GTIN 7330509759646
Número do fabricante 144818329699D120

Descrição

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos de pernera con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Extensible en 2 direcciones, Sin rozaduras

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D

Reflex
Detalles reflectantes en las piernas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Estos pantalones forman parte de la nueva colección industrial de ropa de trabajo elástica de Blåkläder
  • Adecuados para lavandería industrial, estos pantalones sin rozaduras están confeccionados completamente con tejido elástico en 2 direcciones y tienen una cintura elástica para que sean aún más cómodos
  • Cuentan con un bolsillo interior para metro, un bolsillo de seguridad con cremallera y botones de presión, todo lo cual hace que estos pantalones sean muy fiables para llevarlos cuando se trabaja en entornos con superficies delicadas
  • El ribete reflectante proporciona visibilidad adicional cuando es necesario

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta