Caja de recepción

N.º do artigo: 1446924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 1446924
EAN/GTIN 4010886811795
Número do fabricante 1446924
Número L L60160 5286

Descrição

Descripción:

Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 456 mm
  • Altura total [mm]: 50 mm
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta