1/2″ Llave de impacto 12-borde 15/16″

N.º do artigo: 14405A 15/16
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14405A 15/16
EAN/GTIN 4991644352579
Número do fabricante 14405A 15/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 15/16″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta