1/2″ Llave de impacto, pared delgada (mm) 18 mm

N.º do artigo: 14401M 18mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14401M 18mm
EAN/GTIN 4991644386314
Número do fabricante 14401M 18mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 25,5 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta