Descripción:
DREMOMETER fijos para la producción en serie
Receptáculo SE para insertar herramientas (fija, poligonal cerrada , carraca reversible, carraca de anillo...)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Para la bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N-m al hacer el pedido (precio a petición)
Característica:
- Distancia alojamiento - centro cuadrado: 40 mm
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Almacenamiento: Caja de plástico
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Tipo de llave dinamométrica:
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Profundidad de inserción 1: 16,0 mm
- Anchura total [mm]: 35 mm
- Altura total [mm]: 30 mm
- Longitud total [mm]: 484 mm
- Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 40 mm
- Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 444 mm
- Longitud de calibración [mm]: 413,5 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Bloqueo de pasador
- División de escala: 5
- División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
- División de escala [Nm]: 5 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Militar
- Maquinaria
- Ferroviario
- Petróleo y gas