{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 24231 | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Classe de tolerância | A | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 142050 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197084590 | |
Número do fabricante | 142050 G1/4 |