Micrómetro interior tubular con extensiones, 40-120 ″

N.º do artigo: 140-162
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140-162
EAN/GTIN 4946368018775
Número do fabricante 140-162
Número L L40010 12086

Descrição

Descripción:

Los micrómetros de interior con un amplio rango de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Amplio rango de medición de hasta 5000 mm. Versión con tubos de extensión - rango de medición individual Se encuentran disponibles superficies de medición de metal duro, finamente lapeadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 40 - 120
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 21 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta