Doblar el hierro

N.º do artigo: 1396609
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1396609
EAN/GTIN 4010883100069
Número do fabricante 1396609
Número L L60160 108

Descrição

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente

Característica:

  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 401 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 17 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 23,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta