{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | DLC | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | amarillo | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 32,9 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137344 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197705532 | |
Número do fabricante | 137344 G1/4 |