Micrómetro interior tubular, superficies de medición de carburo, 2-20 ″

N.º do artigo: 137-218
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137-218
EAN/GTIN 4946368438528
Número do fabricante 137-218
Número L L40010 9108

Descrição

Descripción:

Se trata de un micrómetro interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Se encuentran disponibles varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 20
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, extensiones, tornillo micrométrico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta