{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16×1,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 14,5 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132840 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073730 | |
Número do fabricante | 132840 16X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HSS-E Forma B 16X1,5 |
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
45,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
40,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamanho da rosca | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |