Calibre digital de bolsillo IP67 con mandíbulas m. largas y estrechas 10-200mm

N.º do artigo: 1326924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1326924
EAN/GTIN 4029713019204
Número do fabricante 1326924
Número L L40510 1516

Descrição

Ejecución:

  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre digital de bolsillo con pata de medición deslizante para la medición de la distancia entre agujeros, de acero inoxidable, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, abl. 0,01 mm / .0005 inch, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier posición, conmutación mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 10 - 210
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 75 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta