Portabrocas de 12,5 mm (1/2 ″), hexágono interior 5/16 ″, L.38 mm

N.º do artigo: 13180010
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13180010
EAN/GTIN 4018754103874
Número do fabricante 13180010
Número L L60010 856

Descrição

Descripción:

  • Hexágono interior 5/16″
  • DIN 3126 forma D 8/ISO 1173 forma D 8
  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo

Característica:

  • d: 22 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (mm): C 12,5 mm
  • Longitud [mm): 38 mm
  • Hexágono interior de salida (mm): D 8 mm
  • Salida hexagonal interior (pulgadas): 5/16″
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 65 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta