{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para rosca | M6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ D1 1.º nível com chanfro h7 | 5 mm | |
⌀ D2 2.º nível com chanfro h7 | 8 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível | 16,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero ciego y pasante | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 125100 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197064974 | |
Número do fabricante | 125100 M6 |