{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
para rosca | M10 | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de rosca | M | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo da ponta | 145 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Passo de rosca | 1,5 | |
⌀ D1 1.º nível | 8,6 mm | |
⌀ D2 2.º nível com chanfro h7 | 11 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível | 25,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego e de passagem | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 125035 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406066482 | |
Número do fabricante | 125035 M10 |