{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
área de ⌀ | 19,8 mm - 20,99 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Ângulo da ponta | 125 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 498 mm | |
Haste | DIN 6535 HB | |
Refrigeração interior | sim, com 40 bar mín. | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Seminorma | sim | |
Comprimento total L | 600 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 124006 19,8-X | |
EAN/GTIN | 4067263329121 | |
Número do fabricante | 124006 19,8-X |