Broca monolábio MD Comprimento total L 300 mm 12-X

N.º do artigo: 124003 12-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Número de arestas de corte Z: 1
  • Ângulo da ponta: 125
  • Haste: DIN 6535 HB

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
área de ⌀ 12 mm - 12,99 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MD
Norma Norma de fábrica
Número de arestas de corte Z 1
Ângulo da ponta 125 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 215 mm
Haste DIN 6535 HB
Refrigeração interior sí, con mín. 40 bar
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Seminorma
Comprimento total L 300 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Tipo de produto Brocas espirales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 124003 12-X
EAN/GTIN 4067263514831
Número do fabricante 124003 12-X

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de furação profunda de uma aresta de corte com ranhuras retas para profundidades de perfuração padrão até 1000 mm, bem como até 6000 mm a pedido. A forma circunferencial de design universal na cabeça de perfuração permite um trabalho fiável num amplo espetro de materiais.

Nota:

Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda é necessário a realização prévia de um furo piloto de pelo menos 4×D com uma broca piloto n.º 122736 ou n.º 231605 para diâmetros maiores ou com uma broca piloto n.º 122606 para alumínio. Para perfurações profundas > 50×D, a ferramenta tem de ser apoiada com um bisel respetivamente em intervalos de 50×D. A relação comprimento/diâmetro especificada corresponde à profundidade do furo mínima alcançável com a respetiva broca de furação profunda. Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC. Recomenda-se uma pressão do agente refrigerante > 40 bar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta