{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 16×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | j6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 138 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 60,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 40 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123888 3,3 | |
EAN/GTIN | 4062406267605 | |
Número do fabricante | 123888 3,3 |