Broca de furação profunda HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 25×D 2

N.º do artigo: 123593 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 25×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 25×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 57 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 40 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Comprimento dos canais de aparas Lc 60 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f em alumínio de apara curta 0,1 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123593 2
EAN/GTIN 4045197646804
Número do fabricante 123593 2

Tabela de aplicação

Alumínio
N
130
Alumínio (apara curta)
N
160
Alumínio > 10% Si
N
120
Acrílico PMMA
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
75
CuZn
N
90
GFK
N
65
CFK
N
65
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Canal em espiral, com 6 fases de guiamento e canais de refrigeração internos. Broca de furação profunda de alto desempenho da nova geração no setor de HPC. Com um ângulo da ponta de 135° e tolerância de corte h7 para produzir perfurações profundas de forma ideal. Alta precisão de alinhamento e circularidade do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 16×D é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121121 ou um furo piloto 4×D com uma broca piloto n.º 122606. Para perfurações profundas a partir de 20×D é obrigatório um furo piloto até à profundidade máxima do furo com a broca piloto n.º 122606.
A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual. Ver também página 140/141.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta