{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 20×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 74,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 40 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Requer broca-piloto | sí, broca piloto | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 80 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123590 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197353962 | |
Número do fabricante | 123590 3,5 |