{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 16×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 147,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 40 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Requer broca-piloto | sí, broca piloto | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 160 mm | |
Comprimento total L | 205 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,33 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123588 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197352477 | |
Número do fabricante | 123588 8,5 |