{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
área de ⌀ | 3 mm - 3,75 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122416 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075385 | |
Número do fabricante | 122416 3,0-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
62,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
52,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
55,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
45,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
66,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
55,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |