{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41 mm | |
Haste | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122392 16 | |
EAN/GTIN | 4067263010432 | |
Número do fabricante | 122392 16 |